Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L198, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7308-B-XL-2RS-TVP-L198
Rubix:170000000516507
Produttore:0206767270000
EAN:4026677955883
0206767270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-2RS-TVP-L198

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0206767270000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-2RS-TVP-L198


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie73..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
148,63 IVA esclusa
/ Unità
181,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.