Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3221-M, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 65.1 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3221-M
Rubix:160000000375488
Produttore:0190556500000
EAN:4012801196444
0190556500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3221-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza65,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190556500000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3221-M


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-M, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7400 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza65,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3850 rpm
Regime limite4600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r270000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84822000
565,03 IVA esclusa
/ Unità
689,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.