Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7211-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:160000000379675
Produttore:0167253100000
EAN:4012801282260
0167253100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-TVP-P5-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167253100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7211-B-XL-TVP-P5-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x100x100 mm
Peso645 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6800 rpm
Regime limite9200 rpm
Precisionep5 (abec 5 / iso class 5)
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84821090
101,06 IVA esclusa
/ Unità
123,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.