Cuscinetto obliquo a sfere NSK 3201, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 15.9 mm
Cuscinetti a sfera a contatto obliquo a doppia fila di NSK: Serie 3201
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3201J
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e fluido anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Offerto con angoli di 25 e 32 gradi
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di poliammidi, di gabbie in poliammide, acciaio e ottone
Qualità garantita - Il collaudo al 100% garantisce la qualità totale del prodotto
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 15,9 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 3201.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Angolo | 32 ° |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione