Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7220-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 34 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7220-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375331
Produttore:0167256200000
EAN:4012801207065
0167256200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-TVP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167256200000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7220-B-XL-TVP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3630 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite4850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr142000 N
Codice doganale84821090
€ 209,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.