Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7216-B-XL-JP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 26 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7216-B-XL-JP
Rubix:160000000381348
Produttore:0191156360000
EAN:4026677046703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 0191156360000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7216-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1530 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Regime limite | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione