Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3214 A, Diametro esterno: 125 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 39.7 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3214 A
Rubix:160000000362422
Produttore:48950
EAN:7316570253665


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3214 A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39,7x125x125 mm |
|---|---|
| Peso | 1833 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 39,7 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 32a |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5600 rpm |
| Regime limite | 4500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 80000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 88400 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 160,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore