Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3318-C3, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 73 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3318-C3
Rubix:160000000375589
Produttore:0167139400030
EAN:4012801011549
0167139400030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3318-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167139400030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3318-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9140 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33
Regime di riferimento3350 rpm
Regime limite3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r295000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Codice doganale84821090
496,35 IVA esclusa
/ Unità
605,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.