Cuscinetto obliquo a sfere FAG HCM71908-E-T-P4S-UL-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCM71908-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210415049628
Produttore:0961850310000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0961850310000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HCM71908-E-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances.
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo FAG HCM71908-E-T-P4S-UL-XL per mandrini ad alta velocità: sfere in ceramica, gabbia in resina fenolica e angolo 25°. Limite velocità fino a 56000 rpm.
Applicazioni
Motor Spindles
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 719 |
| Materiale | anelli in acciaio 100cr6; sfere in ceramica (si3n4) |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,089 kg |
| Stabilizzazione termica | le sfere in ceramica hanno un coefficiente di espansione termica inferiore: questo riduce l’effetto della temperatura sulla variazione di precarico. |
| Regime limite | 56000 rpm |
| Angolo | 25 ° |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore