Cuscinetto obliquo a sfere SKF BA2B 633313 C, Diametro esterno: 60.03 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BA2B 633313 C
Rubix:160000000367466
EAN:7316577029041
CUSCINETTO BA2B 633313C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno60,03 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BA2B 633313C


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso418 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno60,03 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.