Cuscinetto obliquo a sfere SKF 305262 D, Diametro esterno: 259.5 mm | Diametro interno: 180 mm | Larghezza: 66 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:305262 D
Rubix:160000000373369
Produttore:37190
EAN:7316577008008
CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305262 D

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno259,5 mm
Larghezza66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUI A SFERE * 305262 D


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x259,5x259,5 mm
Peso11170 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno259,5 mm
Larghezza66 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serienon
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr225000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1325,01 IVA esclusa
/ Unità
1616,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.