Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3206-BD-XL-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3206-BD-XL-TVH-C3
Rubix:170000000516767
Produttore:0606414950030
EAN:4064327672957
0606414950030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0606414950030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-TVH-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza23,8 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11100 rpm
Regime limite11900 rpm
Angolo30 °
Carico statico di base, radiale - C0r22200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
28,49 IVA esclusa
/ Unità
34,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.