Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7204-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7204-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375168
Produttore:0206765650000
EAN:4054372837203


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0206765650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7204-B-XL-2RS-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 107 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore