Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3303-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3303-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375539
Produttore:0698202280030
EAN:4064327818447
0698202280030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0698202280030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3303-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso178 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12600 rpm
Regime limite16600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22500 N
Codice doganale84821090
31,73 IVA esclusa
/ Unità
38,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.