Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3312-B-2RSR-TVH, Diametro esterno: 130 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 54 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3312-B-2RSR-TVH
Rubix:160000000375157
Produttore:0392540620000
EAN:4047643134941
0392540620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3312-B-2RSR-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392540620000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3312-B-2RSR-TVH


Angular contact ball bearing 33..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2920 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie33..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84821090
190,42 IVA esclusa
/ Unità
232,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.