Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7203-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7203-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375165
Produttore:0206765490000
EAN:4054372837197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0206765490000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7203-B-XL-2RS-TVP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 11100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore