Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3304-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 22.2 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3304-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375545
Produttore:0701765070030
EAN:4064327818461
0701765070030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3304-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0701765070030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3304-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso218 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza22,2 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento10400 rpm
Regime limite14700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr24600 N
Codice doganale84821090
33,68 IVA esclusa
/ Unità
41,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.