Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7316-B-XL-TVP-UA, Diametro esterno: 170 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 39 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7316-B-XL-TVP-UA
Rubix:160000000375396
Produttore:0167263830000
EAN:4012801207799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : 0167263830000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7316-B-XL-TVP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 3740 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4250 rpm |
| Regime limite | 5200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 124000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 155000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione