Cuscinetto obliquo a sfere SKF BSD 3062 CGB-2RS1, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BSD 3062 CGB-2RS1
Rubix:999190200022754
EAN:7316576825101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE BSD 3062 CGB-2RS1
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | bsd 3062 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,22 kg |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Angolo | 62 ° |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Foro | 30 mm (foro cilindrico) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 71000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore