Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7302-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 42 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7302-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379191
Produttore:0191166320000
EAN:4054372837036
0191166320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191166320000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7302-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x42x42 mm
Peso81 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14200 rpm
Regime limite24400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
Codice doganale84821090
€ 33,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.