Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3307-BD-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3307-BD-XL
Rubix:170000000516924
Produttore:0712362870000
EAN:4012802671858
0712362870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0712362870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3307-BD-XL


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL, doppia fila, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl
Regime di riferimento8100 rpm
Regime limite9000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
56,11 IVA esclusa
/ Unità
68,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.