Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7320-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 47 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7320-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375405
Produttore:0167264640000
EAN:4012801013727
0167264640000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-MP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167264640000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7320-B-XL-MP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso8200 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-mp
Gabbiaottone
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r197000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
Codice doganale84821090
€ 550,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 672,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.