Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3220, Diametro esterno: 180 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 60.3 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3220
Rubix:160000000375486
Produttore:0167124980000
EAN:4012801196413
0167124980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3220

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167124980000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3220


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x180x180 mm
Peso5975 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza60,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie32
Regime di riferimento4050 rpm
Regime limite3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r235000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr186000 N
Codice doganale84821090
339,49 IVA esclusa
/ Unità
414,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.