Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7313-B-XL-JP, Diametro esterno: 140 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 33 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7313-B-XL-JP
Rubix:160000000381342
Produttore:0191176630000
EAN:4026677046628


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0191176630000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7313-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2220 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 5000 rpm |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 110000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione