Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3218-C3, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 90 mm | Larghezza: 52.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3218-C3
Rubix:160000000375484
Produttore:0167124630030
EAN:4012801271134
0167124630030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3218-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza52,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167124630030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3218-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32, doppia fila, con slot di riempimento, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52,4x160x160 mm
Peso4140 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza52,4 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie32
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r172000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
Codice doganale84821090
229,44 IVA esclusa
/ Unità
279,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.