Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7321-B-XL-MP-UA, Diametro esterno: 225 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 49 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7321-B-XL-MP-UA
Rubix:160000000375251
Produttore:0191183170000
EAN:4012801283960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 0191183170000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7321-B-XL-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73. . -B-XL-JP, a una corona, X-life, gabbia in lamiera d'acciaio
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-MP, fila singola, X-life, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3400 rpm |
| Regime limite | 5100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 214000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 225000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 615,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 751,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione