Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7301-B-XL-TVP, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7301-B-XL-TVP
Rubix:160000000375206
Produttore:0167257860000
EAN:4054372871795
0167257860000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7301-B-XL-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257860000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7301-B-XL-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16300 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12200 N
23,53 IVA esclusa
/ Unità
28,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.