Cuscinetto obliquo a sfere SNR 3209A, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti SNR a due corone di sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:3209A
Rubix:999250616004071
EAN:3413520096021




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE A CONTATTO OBLIQUO 3209.A
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo a due corone con gabbia in poliammide
Cuscinetti a sfere a contatto obliquo, a due corone, dimensioni principali secondo DIN 628-3, gabbia in poliammide, senza scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 103x103x39 mm |
|---|---|
| Peso | 654 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 3200 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6500 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 37200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 45700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione