Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7201-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7201-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000375274
Produttore:0191143030000
EAN:4054372836770
0191143030000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-TVP-UO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191143030000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-TVP-UO


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso41 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-tvp
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento21100 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
Codice doganale84821090
24,86 IVA esclusa
/ Unità
30,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.