Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3310-BD-XL-TVH-L285-C3, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 44.4 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3310-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:160000000375562
Produttore:0702673240030
EAN:4012802645460
0702673240030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-TVH-L285-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0702673240030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3310-BD-XL-TVH-L285-C3


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-TVH, doppia fila, X-life, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1780 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza44,4 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33..-bd-xl-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r70000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr93000 N
Codice doganale84821090
109,27 IVA esclusa
/ Unità
133,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.