Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7310-B-XL-JP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 27 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7310-B-XL-JP
Rubix:160000000379705
Produttore:0191173700000
EAN:4026677045188


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0191173700000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7310-B-XL-JP
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Regime limite | 8400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 50000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 80000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione