Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7210 BECBY, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 20 mm
Serie 7210 Cuscinetti a sfera a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7210 BECBY
Rubix:170000000480572
Produttore:87037
EAN:7316576649950




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7210 BECBY
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- Angolo di contatto di 15° o 25°
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale
- Precisione di marcia molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabilità universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 491 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72be |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore