Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-2HRS-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3305-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:170000000517297
Produttore:0822858960030
EAN:4064327649027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0822858960030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2HRS-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 360 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs |
| Regime limite | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione