Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7201-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 32 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7201-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000381863
Produttore:0191142650000
EAN:4054372871924
0191142650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191142650000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7201-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Potenziale di disallineamento molto basso. Supporta elevati carichi radiali e assiali. Posizionamento assiale in entrambe le direzioni se utilizzato in coppia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso40 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie72..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento21100 rpm
Regime limite33000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7900 N
Codice doganale84821090
25,29 IVA esclusa
/ Unità
30,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.