Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-2RS-TVP, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7212-B-XL-2RS-TVP
Rubix:160000000375184
Produttore:0227532810000
EAN:4012802001013
0227532810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-2RS-TVP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0227532810000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-2RS-TVP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso780 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Gabbiapoliammide
Regime limite3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
€ 293,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 358,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.