Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3217 A/C3, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 85 mm | Larghezza: 49.2 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:3217 A/C3
Rubix:160000000362431
Produttore:37923
EAN:7316570540437


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3217 A/C3
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.
Punti di forza
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati, carichi assiali elevati in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.
- Accoglie carichi radiali relativamente elevati, carichi assiali elevati in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento
- Adatto dove è richiesta una disposizione rigida dei cuscinetti
- Richiede meno spazio assiale rispetto a una coppia equivalente di cuscinetti a sfere a contatto obliquo a una corona.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 49,2x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3030 g |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 3217 |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Regime limite | 3800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 110000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 124000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 327,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 399,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione