Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3206-BD-XL-2HRS, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 23.8 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3206-BD-XL-2HRS
Rubix:170000000517257
Produttore:0822147940000
EAN:4064327676801


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
Dettagli del prodotto : 0822147940000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3206-BD-XL-2HRS
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 32..-BD-XL-2HRS, doppia fila, X-life, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 23,8 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs |
| Regime limite | 9000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 22200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore