Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7301-B-XL-JP, Diametro esterno: 37 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7301-B-XL-JP
Rubix:160000000381337
Produttore:0167257780000
EAN:4054372871788
0167257780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7301-B-XL-JP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167257780000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7301-B-XL-JP


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso66 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16300 rpm
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12200 N
26,97 IVA esclusa
/ Unità
32,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.