Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7305 ACCBM, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:7305 ACCBM
Rubix:999190300007466
EAN:7316577257208
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7305 ACCBM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7305 ACCBM


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere con angolo di contatto di 25° possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Presentano un gioco interno assiale Normale e sono idonei per il montaggio universale, che consente disposizioni dei cuscinetti ad "O" oppure a "X", Sono dotati di una gabbia in ottone centrata sulle sfere. Possono operare a velocità superiori del 20% rispetto a cuscinetti equivalenti con angolo di contatto di 40°.

Punti di forza

- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
67,03 IVA esclusa
/ Unità
81,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.