Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7308-B-XL-2RS-TVP-L237, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7308-B-XL-2RS-TVP-L237
Rubix:170000000516508
Produttore:0206767350000
EAN:4026677955890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0206767350000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7308-B-XL-2RS-TVP-L237
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-2RS-TVP, fila singola, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 610 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 34500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione