Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7314-B-XL-TVP-UO, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7314-B-XL-TVP-UO
Rubix:160000000379712
Produttore:0191177870000
EAN:4012801283700


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0191177870000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-TVP-UO
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2580 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4750 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 93000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 126000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione