Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:160000000375610
Produttore:0624943090030
EAN:4064327609052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : 0624943090030-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 33..-BD-XL-2HRS-TVH, doppia fila, X-life, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 347 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 25,4 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 9300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31500 N |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore