Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7212-B-XL-TVP-UB, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7212-B-XL-TVP-UB
Rubix:999201229090275
Produttore:0882822100000
EAN:4054372611377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0882822100000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7212-B-XL-TVP-UB
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 72..-B-XL-TVP, fila singola, X-life, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72..-b-xl-tvp-ub |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,808 kg |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Regime limite | 8300 rpm |
| Angolo | 40 ° |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 45000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione