Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7040-MP-UA, Diametro esterno: 310 mm | Diametro interno: 200 mm | Larghezza: 51 mm
Cuscinetti a sezione sottile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:7040-MP-UA
Rubix:160000000380812
Produttore:0191129710000
EAN:4012801571104


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 0191129710000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7040-MP-UA
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x310x310 mm |
|---|---|
| Peso | 14400 g |
| Diametro interno | 200 mm |
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 70..-mp |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2270 rpm |
| Regime limite | 3100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 350000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 255000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1408,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 1718,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione