Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3320 A/C3, Diametro esterno: 215 mm | Diametro interno: 100 mm | Larghezza: 82.6 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3320 A/C3
Rubix:160000000362579
Produttore:81760
EAN:7316570718058
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3320 A/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza82,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3320 A/C3


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale e sono ideali per applicazioni che necessitano di una disposizione di cuscinetti rigida. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e momenti di ribaltamento. Possono operare a velocità molto elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82,6x215x215 mm
Peso12460 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza82,6 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie33a
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r255000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
1859,92 IVA esclusa
/ Unità
2269,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.