Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7305 BE-2RZP, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7305 BE-2RZP
Rubix:170000000480850
Produttore:562995
EAN:7316575924430


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7305 BE-2RZP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere con angolo di contatto di 40° e con tenute non striscianti su ambo i lati possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono dotati di una gabbia in PA66 rinforzata con fibra di vetro centrata sulle sfere. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 231,1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Regime di riferimento | 14000 rpm |
| Regime limite | 11000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24200 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore