Cuscinetto obliquo a sfere FAG 7314-B-XL-JP-UA, Diametro esterno: 150 mm | Diametro interno: 70 mm | Larghezza: 35 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:7314-B-XL-JP-UA
Rubix:160000000375391
Produttore:0167262600000
EAN:4026677446619
0167262600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-JP-UA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167262600000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 7314-B-XL-JP-UA


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 73..-B-XL-JP, fila singola, X-life, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie73..-b-xl-jp
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4750 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
170,53 IVA esclusa
/ Unità
208,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.