Cuscinetto obliquo a sfere SKF 3305 A, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetti obliqui a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:3305 A
Rubix:160000000362514
Produttore:124392
EAN:7316571483627
CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3305 A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 3305 A


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
I cuscinetti obliqui a due corone di sfere corrispondono, in termini di design e funzionamento, a una coppia di cuscinetti obliqui a una corona di sfere in disposizione ad "O", ma richiedono meno spazio assiale. Possono operare a velocità elevate e sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per compensare forze assiali di grande entità in ambo le direzioni.

Punti di forza

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25,4x62x62 mm
Peso351 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Serie33a
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 54,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.