Cuscinetto obliquo a sfere SKF 7221 BEP, Diametro esterno: 190 mm | Diametro interno: 105 mm | Larghezza: 36 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo serie 72..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7221 BEP
Rubix:160000000360812
Produttore:45704
EAN:7316570477276


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO OBLIQUO A SFERE 7221 BEP
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo presentano piste di rotolamento sull'anello interno e sull'anello esterno che sono spostate l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto. Ciò significa che questi cuscinetti sono progettati per sopportare carichi combinati, ossia carichi radiali e assiali che agiscono simultaneamente. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la retta che unisce i punti di contatto della sfera con le piste nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista all'altra, e una retta perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Possono operare a velocità elevate e, in base alla variante, anche a velocità molto elevate. Sono più idonei dei cuscinetti radiali a sfere per sopportare forze assiali di elevata entità che agiscono in una direzione.
Punti di forza
- Idonei ad alte velocità
- Sopportano carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali
- Sopportano carichi radiali relativamente elevati e grandi carichi assiali unilaterali
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x190x190 mm |
|---|---|
| Peso | 3823,5 g |
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 72be |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 137000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 148000 N |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione