Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC, Diametro esterno: 24 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetti a sezione sottile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:3802-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:160000000375137
Produttore:0725293000000
EAN:4012802774450
0725293000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3802-B-2RSR-TVH-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0725293000000-CUSCINETTI A SEZIONE SOTTILE 3802-B-2RSR-TVH-HLC


Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38..-B-2RSR-TVH, doppia fila, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie38..-b-2rsr-tvh
Gabbiapoliammide
Regime limite14700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1920 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2380 N
Codice doganale84821010
20,41 IVA esclusa
/ Unità
24,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.